LAS30FL

NSK
LAS30FL

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LS, bloque bridado, Tamaño del raíl de 30 mm, 96.4 mm Ancho, Capacidad de carga: 28800 N
Artículo MI #00036342
No. Fabricante LAS30FL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
LAS30FL

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LS, bloque bridado, Tamaño del raíl de 30 mm, 96.4 mm Ancho, Capacidad de carga: 28800 N
Artículo MI #00036342
No. Fabricante LAS30FL
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
LAS30-FL TRANSPORTE

Especificaciones

  • Serie
    LS
  • Tipo de bloque
    Bloque bridado
  • Tamaño nominal del raíl
    30 mm
  • Ancho general
    96.4 mm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Peso
    2.40 lb
  • Capacidad de carga
    28800 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo