NAS30ALZ

NSK
NAS30ALZ

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: LS, Bloque estándar, 33 mm Alto, 60 mm Ancho, 102.40 mm Largo, Capacidad de carga: 28800 N
Artículo MI #00036343
No. Fabricante NAS30ALZ
Precio293.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NAS30ALZ

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: LS, Bloque estándar, 33 mm Alto, 60 mm Ancho, 102.40 mm Largo, Capacidad de carga: 28800 N
Artículo MI #00036343
No. Fabricante NAS30ALZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio293.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAS30ALZ NS30 DESPLAZAMIENTO DE PRECARGA

Especificaciones

  • Serie
    LS
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Tamaño nominal del raíl
    30 mm
  • Altura total
    33 MM
  • Longitud total
    102.4 MM
  • Ancho general
    60 MM
  • Material del cojinete
    Acero
  • Peso
    0.95 lb
  • Capacidad de carga
    28800 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Upc del fabricante
    029176884757
  • UPC_NO
    029176884757
  • País de origen
    EE. UU.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Código de armonización
    8482105012

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo