Descripción general
Especificaciones
- SerieLS
- Tipo de bloqueBloque estándar
- Tamaño nominal del raíl15 mm
- Altura total19.4 MM
- Longitud total61.6 MM
- Ancho general34 MM
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Peso0.49 lb
- Capacidad de carga8350 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de Upc del fabricante029176819469
- UPC_NO029176819469
- País de origenReino Unido
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +80 °C
- Código de armonización8482105012
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación