NAS15CLSZ

NSK
NAS15CLSZ

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: LS, Bloque estándar, Tamaño del raíl de 15 mm, 40.40 mm Ancho, Capacidad de carga: 5400 N
Artículo MI #00036453
No. Fabricante NAS15CLSZ
Precio220.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NAS15CLSZ

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: LS, Bloque estándar, Tamaño del raíl de 15 mm, 40.40 mm Ancho, Capacidad de carga: 5400 N
Artículo MI #00036453
No. Fabricante NAS15CLSZ
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
Precio220.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAS15CLSZ NS15 DESLIZADOR DE PRECARGA INOXIDABLE

Especificaciones

  • Serie
    LS
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Tamaño nominal del raíl
    15 mm
  • Ancho general
    40.4 mm
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Peso
    0.26 lb
  • Capacidad de carga
    5400 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Upc del fabricante
    029176819476
  • UPC_NO
    029176819476
  • País de origen
    Reino Unido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Código de armonización
    8482105012

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo