NAS20ALS

NSK
NAS20ALS

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: LS, Bloque estándar, Tamaño del raíl de 20 mm, 65.20 mm Ancho, Capacidad de carga: 11700 N
Artículo MI #00036455
No. Fabricante NAS20ALS
Precio252.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NAS20ALS

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: LS, Bloque estándar, Tamaño del raíl de 20 mm, 65.20 mm Ancho, Capacidad de carga: 11700 N
Artículo MI #00036455
No. Fabricante NAS20ALS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$252.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAS20ALS NS20 DESLIZANTE INOXIDABLE

Especificaciones

  • Serie
    LS
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Ancho general
    65.2 mm
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Peso
    0.34 lb
  • Capacidad de carga
    11700 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Upc del fabricante
    029176819483
  • UPC_NO
    029176819483
  • País de origen
    Reino Unido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Código de armonización
    8482105012

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo