Descripción general
- Ahorro de espacio
- Alta precisión
- Carrera 010
- Alto grado
- Cable de tornillo de bola 20
- Unidad de lubricación NSK K1
Especificaciones
- Número de Upc del fabricante029176505690
- UPC_NO029176505690
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)NSK
- Estándar de mediciónSistema métrico
- País de origenJP
- Código de armonización8483408000
- Diámetro nominal del tornillo10 mm
- Tipos de productosSistema de transferencia de tamaño pequeño de la serie MCM, peso ligero
- Tamaño10 mm
- Peso54.01 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación