Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo12 mm
- Material del rodilloAcero al carbono
- Diámetro del pasador12 mm
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Tipo de roscaISO 724:1993, JIS B 0205:2001
- Clasificación de precisiónClase JIS 0
- Excentricidad0.4 mm
- SerieCFE
- Número de Upc del fabricante4549557012310
- UPC_NO4549557012310
- Peso0.21 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación