Descripción general
Especificaciones
- Material del casquilloPTFE
- Diámetro interno5 mm
- Tipo de casquilloManga lisa
- Diámetro exterior7 mm
- Longitud total5 mm
- Material de apoyoAcero
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -328 a 536 oC
- Valor PV máximo51000
- Valor P máximo36250
- Tipo de ranuraInterior liso
- Valor V máx.1000 sfpm
- Diámetro interior5 mm
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905167805
- UPC_NO717905167805
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados