Descripción general
Especificaciones
- Material del cojinetePlástico
- Material del casquilloPTFE
- Diámetro interno16 mm
- Tipo de casquilloManga lisa
- Diámetro exterior18 mm
- Longitud total25 mm
- Material de apoyoAcero
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -328 a 536 oC
- Valor PV máximo51000
- Valor P máximo36250
- Tipo de ranuraRanuras rellenas de grafito
- Valor V máx.1000 sfpm
- Diámetro interior16 mm
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905168086
- UPC_NO717905168086
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados