Motion
M2220BU
M2220BU BRG
Artículo MI #00037241
No. Fabricante M2220BU
Precio1.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M2220BU BRG
Artículo MI #00037241
No. Fabricante M2220BU
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
Su precio$1.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M2220BU BRG

Especificaciones

  • Material del casquillo
    PTFE
  • Diámetro interno
    22 mm
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Diámetro exterior
    25 mm
  • Longitud total
    20 mm
  • Material de apoyo
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -328 a 536 oC
  • Valor PV máximo
    51000
  • Valor P máximo
    36250
  • Valor V máx.
    1000 sfpm
  • Diámetro interior
    22 mm
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905168185
  • UPC_NO
    717905168185
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo