Descripción general
Especificaciones
- Material del cojinetePlástico
- Material del casquilloPTFE
- Diámetro interno4 mm
- Tipo de casquilloManga lisa
- Diámetro exterior0.2188 pulg.
- Longitud total10 mm
- Material de apoyoAcero
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -328 a 536 oC
- Valor PV máximo51000
- Valor P máximo36250
- Valor V máx.1000 sfpm
- Diámetro interior4 mm
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905167799
- UPC_NO717905167799
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados