Motion
CFES12UU
Seguidor de leva plano - 30 diámetro de rodillo, 14 mm de ancho de rodillo, sellado
Artículo MI #00037758
No. Fabricante CFES12UU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 30 diámetro de rodillo, 14 mm de ancho de rodillo, sellado
Artículo MI #00037758
No. Fabricante CFES12UU
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CFES12UU SEGUIDOR DE CAM

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga dinámica
    7910 N
  • Diámetro del rodillo
    30
  • Ancho del rodillo
    14 mm
  • Diámetro del pasador
    12 mm
  • Capacidad de carga estática
    9790 N
  • Tipo de pasador
    Poste excéntrico sólido
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • Tipo de cabezal
    Ranura del destornillador
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.5
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7910 N
  • Capacidad de carga estática radial
    9790 N
  • RPM máximas (grasa)
    84000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    140000 rpm
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557012341
  • Peso
    0.21 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo