Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.1250 pulg.
- Diámetro exterior0.3750 pulg.
- Ancho general0.1562 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.91000 rpm
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial144 lbf
- Capacidad de carga estática radial51 lbf
- Número de catálogo del fabricante99R2
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300150450
- Descripción99R2 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 99R2 tiene un diámetro de orificio de 0.1250 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 0.3750 in y un ancho de 0.1562 in.