Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie 33 extrapequeña es adecuada para motores de potencia fraccionaria, instrumentos de precisión, electrodomésticos y dispositivos similares
- Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.1250 pulg.
- Diámetro exterior0.3750 pulg.
- Ancho general0.1562 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaP
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior0.156 pulg.
- Radio de filete0.012 pulg.
- Serie33 Extra pequeño
- Capacidad de carga dinámica radial160 lbf
- Capacidad de carga estática radial50 lbf
- Número de catálogo del fabricante33K3
- Número de Upc del fabricante087796044401
- UPC_NO087796044401
- Peso0.01 lb
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie 33 extrapequeña es adecuada para motores de potencia fraccional, instrumentos de precisión, electrodomésticos y dispositivos similares • Calidad de motor eléctrico (EMQ)
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC1
- RelubricableNo
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- AutoalineaciónNo
- Descripción33 K3 BRG
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial P33K3 tiene 0.1250 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 0.3750 pulg. de diámetro exterior y 0.1563 pulg. de ancho.