Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.1250 pulg.
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Ancho general0.1562 pulg.
- Tipo de cierreBlindado simple
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaJaula de acero
- Ancho del anillo exterior0.1562 pulg.
- RPM Máx.67000 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial630 N
- Capacidad de carga estática radial218 N
- Número de catálogo del fabricanteR 2 Z
- UPC_NO029176003400
- DescripciónR 2 Z BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl R 2 Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.1250 pulg. con un solo blindaje y 3.5000 pulg. de diámetro exterior para aplicaciones especializadas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación