Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.1250 pulg.
- Diámetro exterior0.3750 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.1562 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior3.96748 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.3 mm
- RPM Máx.91000 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial70 lbf
- Capacidad de carga estática radial27 lbf
- Número de catálogo del fabricanteR2FF
- UPC_NO097741021661
- Peso0.17 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- DescripciónR 2 FF BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial R2FF tiene 0.1250 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 0.3750 pulg. de diámetro exterior y 0.1562 pulg. de ancho.