Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.1250 pulg.
- Diámetro exterior0.3750 pulg.
- Ancho general0.1562 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Ancho del anillo interior3.96748 mm
- Material del elementoAcero inoxidable
- Radio de filete0.3 mm
- RPM Máx.75000 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial80 lbf
- Capacidad de carga estática radial25 lbf
- Número de catálogo del fabricanteR2FFST
- UPC_NO097741021678
- Peso0.02 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
- DescripciónR 2 FFST BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial R2FFST tiene 0.1250 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 0.3750 pulg. de diámetro exterior y 0.1562 pulg. de ancho.