RA2

NTN
RA2

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, DI de 0.1250 in, DE de 0.5000 in, anchura de 0.1719 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #00038249
No. Fabricante RA2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RA2

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, DI de 0.1250 in, DE de 0.5000 in, anchura de 0.1719 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #00038249
No. Fabricante RA2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RA 2 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.1719 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Acero inoxidable (tipo cierre a presión)
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.1719 pulg., 4.366 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • RPM Máx.
    51000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    259 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    89 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    RA2
  • Descripción
    RA 2 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El RA2 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.1250-inch orificios con un diseño abierto y un diámetro exterior de 0.5000-inch para aplicaciones de precisión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo