R2AZ

NSK
R2AZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.1250 pulg. de D.I., 0.5000 pulg. de D.E., 0.1719 pulg. de ancho, blindado simple, sin anillo a presión, C3 de espacio libre interno
Artículo MI #00038254
No. Fabricante R2AZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
R2AZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.1250 pulg. de D.I., 0.5000 pulg. de D.E., 0.1719 pulg. de ancho, blindado simple, sin anillo a presión, C3 de espacio libre interno
Artículo MI #00038254
No. Fabricante R2AZ
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
R2AZ BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.1719 pulg.
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    0.1720 pulg.
  • RPM Máx.
    63000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    640 N
  • Capacidad de carga estática radial
    225 N
  • Número de catálogo del fabricante
    R2AZ
  • UPC_NO
    029176003387
  • Descripción
    R2AZ BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El R2AZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.1250 pulg. con blindaje simple y 3.5000 pulg. de diámetro exterior para aplicaciones compactas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo