Descripción general
Descripción del fabricante
RA 2 Z BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.1250 pulg.
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Ancho general0.1719 pulg.
- Tipo de cierreBlindado simple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de jaulaAcero inoxidable (tipo cierre a presión)
- Clasificación de precisiónClase ISO 0
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior0.1719 pulg., 4.366 mm
- Radio de filete0.0118 pulg., 0.300 mm
- RPM Máx.51000 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial259 lbf
- Capacidad de carga estática radial89 lbf
- Número de catálogo del fabricanteRA2Z
- DescripciónRA 2 Z BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl RA2Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial blindado simple con un orificio de 0.1250 in y un diámetro exterior de 0.5000 in para aplicaciones compactas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
Motion Food-Bev Bearing Upgrade Delivers Annual Savings Case StudyMotion and NTN recommended a switch to NTN solid lube bearings. This solution doubled the bearing life, cut downtime by 50%, and is delivering annual cost savings.
View Literature
NTN Bakery FlyerNTN Bakery Flyer
View Literature
NTN Grain Processing BrochureNTN Grain Processing Brochure
View Literature
More resources
Motion Food and Bev Bearing Solution Case Study
A major brewery was experiencing frequent bearing failures on its bottling line, causing downtime and increasing costs.
Motion Food-Bev Lubriplate-NTN Partnership Case Study
By partnering with strategic vendors and our repair experts, we developed a multi-step action plan to diagnose the issue and provide a long-term solution to improve reliability.