Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.1875 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.1719 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Ancho del anillo exterior0.1719 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteR2AZZ
- Número de Upc del fabricante029176003394
- UPC_NO029176003394
- DescripciónR2AZZC3E BRG
- País de origenJP
- Código de armonización8482105044
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl R2AZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 0.1875 in, doble blindaje, 0.3750 in de diámetro exterior y 0.1719 in de ancho para maquinaria compacta.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación