R2AFF
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.1250 in de DI, 0.5000 in de DE, 0.1562 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00038262
No. Fabricante R2AFF
Precio40.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.1250 in de DI, 0.5000 in de DE, 0.1562 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00038262
No. Fabricante R2AFF
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
Su precio$40.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R 2 AFF BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.1562 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    4.36626 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    91000 rpm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Serie
    R
  • Capacidad de carga dinámica radial
    70 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    27 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    R2AFF
  • UPC_NO
    097741021654
  • Peso
    0.34 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    R 2 AFF BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 0.1250 pulg., sellado doble, diámetro exterior de 0.5000 pulg. y ancho de 0.1562 pulg. para uso radial pequeño.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo