Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.1875 pulg.
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Ancho general0.1960 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.66000 rpm
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial294 lbf
- Capacidad de carga estática radial109 lbf
- Número de catálogo del fabricanteR 3
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300150504
- DescripciónGBC.R3 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial R 3 tiene 0.1875 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 0.5000 pulg. de diámetro exterior y 0.1960 pulg. de ancho.