R3

NSK
R3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.1875 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 0.1562 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00038294
No. Fabricante R3
Precio31.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
R3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.1875 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 0.1562 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00038294
No. Fabricante R3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$31.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.1562 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    0.1562 pulg.
  • RPM Máx.
    53000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    485 N
  • Número de catálogo del fabricante
    R3
  • Número de Upc del fabricante
    029176003462
  • UPC_NO
    029176003462
  • Descripción
    R3 BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El R3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.1875 pulg. con diseño abierto y 0.5000 pulg. de diámetro exterior para uso general de maquinaria.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo