Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.1875 pulg.
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Ancho general0.1563 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior3.96748 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.3 mm
- RPM Máx.69000 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial215 lbf
- Capacidad de carga estática radial110 lbf
- Número de catálogo del fabricanteR3
- UPC_NO097741021692
- Peso0.02 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- DescripciónR 3 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 0.1875 in, cierre abierto, diámetro exterior de 0.5000 in y ancho total de 0.1563 in.