R3

NTN
R3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.1875 pulg. de D.I., 0.5000 pulg. de D.E., 0.1562 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00038297
No. Fabricante R3
Precio30.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
R3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.1875 pulg. de D.I., 0.5000 pulg. de D.E., 0.1562 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00038297
No. Fabricante R3
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
Precio30.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R3 COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.1562 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Acero inoxidable
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.1562 pulg., 3.967 mm
  • Radio de filete
    0.0120 pulg., 0.305 mm
  • RPM Máx.
    48000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    295 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    110 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    R3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359175240
  • UPC_NO
    4547359175240
  • Peso
    0.004 lb
  • Descripción
    R3 COJINETE DE BOLA
  • País de origen
    CH
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El R3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.1875 pulg. con un diámetro exterior de 0.5000 pulg. y un ancho de 0.1563 pulg., abierto para uso estándar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo