Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.1875 pulg.
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general5 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior4.9784 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.3 mm
- RPM Máx.69000 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial215 lbf
- Capacidad de carga estática radial110 lbf
- Número de catálogo del fabricanteR3F
- UPC_NO097741021708
- Peso0.02 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- DescripciónR 3 F BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial R3F tiene un diámetro de orificio de 0.1875 in, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 0.5000 in y ancho de 5 mm.