Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.1875 pulg.
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Ancho general0.1960 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.66000 rpm
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial294 lbf
- Capacidad de carga estática radial109 lbf
- Número de catálogo del fabricante77R3
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300150757
- Descripción77R3-C3 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 77R3 tiene 0.1875 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 0.5000 pulg. de diámetro exterior y 0.1960 pulg. de ancho.