Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.1875 pulg.
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general5 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Ancho del anillo interior4.9784 mm
- Material del elementoAcero inoxidable
- Radio de filete0.3 mm
- RPM Máx.40000 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial167 lbf
- Capacidad de carga estática radial56 lbf
- Número de catálogo del fabricanteR3ZZST
- UPC_NO097741021746
- Peso0.02 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
- DescripciónR 3 ZZ ST BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 0.1875 in, cierre doble sellado, diámetro exterior de 0.5000 in y ancho total de 5 mm.