R4F
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 in ID, 0.6250 in OD, 5 mm de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00038423
No. Fabricante R4F
Precio28.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 in ID, 0.6250 in OD, 5 mm de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00038423
No. Fabricante R4F
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
Precio28.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R 4 F BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    5 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    4.9784 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    54000 rpm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Serie
    R
  • Capacidad de carga dinámica radial
    332 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    139 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    R4F
  • UPC_NO
    097741021814
  • Peso
    0.02 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
  • Descripción
    R 4 F BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con 0.2500 pulg. de diámetro recto, cierre doble sellado, 0.6250 pulg. de diámetro exterior y 5 mm de ancho total.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo