Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.1960 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +110 °C
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo exterior0.1960 pulg.
- Radio de filete0.3 mm
- RPM Máx.45000 rpm
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial1610 N
- Capacidad de carga estática radial660 N
- Número de catálogo del fabricanteR4BZZ
- Número de Upc del fabricante029176020063
- UPC_NO029176020063
- DescripciónR4BZZ BRG (R4BZZMC3E)
- País de origenJP
- Código de armonización8482105044
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl R4BZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 0.2500 in, doble blindaje, 0.7500 in de diámetro exterior y 0.1960 in de ancho para aplicaciones compactas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación