R4ZZ

NTN
R4ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. de D.I., 0.6250 pulg. de D.E., 0.1960 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00038442
No. Fabricante R4ZZ
Precio33.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
R4ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. de D.I., 0.6250 pulg. de D.E., 0.1960 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00038442
No. Fabricante R4ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$33.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R4ZZ COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Ancho general
    0.1960 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Acero inoxidable
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.1960 pulg., 4.978 mm
  • Radio de filete
    0.0120 pulg., 0.305 mm
  • RPM Máx.
    43000 rpm
  • Serie
    Micro
  • Capacidad de carga dinámica radial
    335 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    138 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    R4ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359496468
  • UPC_NO
    4547359496468
  • Peso
    0.01 lb
  • Descripción
    R4ZZ COJINETE DE BOLA
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial R4ZZ cuenta con 0.2500 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 0.6250 pulg. de diámetro exterior y 0.1960 pulg. de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo