Z99R4
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.2500 in de DI, 0.6250 in de DE, 0.1960 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00038465
No. Fabricante Z99R4
Precio15.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.2500 in de DI, 0.6250 in de DE, 0.1960 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00038465
No. Fabricante Z99R4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
Z99R4 COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Ancho general
    0.1960 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    52000 rpm
  • Serie
    R
  • Capacidad de carga dinámica radial
    333 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    139 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    Z99R4
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662300151457
  • Descripción
    Z99R4 COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial Z99R4 tiene un diámetro de orificio de 0.2500 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 0.6250 in y un ancho de 0.1960 in.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo