Descripción general
Descripción del fabricante
R 4 ZZ BRG
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general5 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior4.9784 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.3 mm
- RPM Máx.54000 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial332 lbf
- Capacidad de carga estática radial139 lbf
- Número de catálogo del fabricanteR4ZZ
- UPC_NO097741021845
- Peso0.02 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- DescripciónR 4 ZZ BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial R4ZZ cuenta con un diámetro de orificio de 0.2500 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 0.6250 in y un ancho de 5 mm.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad