Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie S extrapequeña es adecuada para motores de potencia fraccionaria, instrumentos de precisión, aparatos y dispositivos similares
- Calidad del motor eléctrico (EMQ)
- Anillo exterior bridado
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Ancho general0.1960 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Diámetro de la brida0.6950 pulg.
- Autorización internaR
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior0.196 pulg.
- Radio de filete0.01 pulg.
- SerieSerie F
- Grosor de la brida0.044 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial370 lbf
- Capacidad de carga estática radial140 lbf
- Número de catálogo del fabricanteFS1KDD7
- Número de Upc del fabricante087796044159
- UPC_NO087796044159
- Peso0.01 lb
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie S extrapequeña es adecuada para motores de potencia fraccional, instrumentos de precisión, electrodomésticos y dispositivos similares • Calidad de motor eléctrico (EMQ) • Anillo exterior bridado
- RPM de funcionamiento máximas501 RPM (grasa), 500 RPM (aceite)
- Tipo de diámetro exteriorCon bridas
- Clase de precisiónABEC1
- RelubricableNo
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- AutoalineaciónNo
- DescripciónFS 1 KDD7 BRG
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas bridado FS1KDD7 tiene 0.2500 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 0.6250 pulg. de diámetro exterior y 0.1960 pulg. de ancho.