Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general5 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Ancho del anillo interior4.9784 mm
- Material del elementoAcero inoxidable
- Radio de filete0.3 mm
- RPM Máx.44000 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial192 lbf
- Capacidad de carga estática radial71 lbf
- Número de catálogo del fabricanteR4FFST
- UPC_NO097741021838
- Peso0.02 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
- DescripciónR 4 FFST BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene 0.2500 pulg. de diámetro interior, cierre doble blindado, 0.6250 pulg. de diámetro exterior y 5 mm de ancho para trabajos radiales pequeños.