W 619/8-2Z

SKF
W 619/8-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00038540
No. Fabricante W 619/8-2Z
Price$210.11/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 619/8-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00038540
No. Fabricante W 619/8-2Z
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
Price$210.11/each

Descripción general

Descripción del fabricante
W619/8 2Z BRG (VÍA 8 ZZ)
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    6 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Ancho del anillo interior
    6 mm
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Serie
    619
  • Capacidad de carga estática radial
    100 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    W 619/8-2Z
  • UPC_NO
    7316577730015
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
  • Descripción
    W619/8 2Z BRG (VÍA 8 ZZ)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El W 619/8-2Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 8 mm, orificio recto, doble blindaje, diámetro exterior de 19 mm y ancho de 6 mm, ideal para motores y dispositivos eléctricos pequeños.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo