R4ZZST

MRC (SKF)
R4ZZST

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.2500 in de DI, 0.6250 in de DE, 0.1960 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00038542
No. Fabricante R4ZZST
Precio46.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
R4ZZST

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.2500 in de DI, 0.6250 in de DE, 0.1960 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00038542
No. Fabricante R4ZZST

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R 4 ZZST BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.1960 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Ancho del anillo interior
    4.9784 mm
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga dinámica radial
    192 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    71 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    R4ZZST
  • UPC_NO
    097741129466
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
  • Descripción
    R 4 ZZST BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El R4ZZST es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 0.2500 in, diámetro recto, doble sellado, diámetro exterior de 0.6250 in y ancho de 0.1960 in, perfecto para instrumentos de precisión y dispositivos pequeños.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo