699ZZ

NSK
699ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 20 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00038563
No. Fabricante 699ZZ
Price$36.13/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
699ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 20 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00038563
No. Fabricante 699ZZ
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
Su precio$36.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
699 ZZ BRG (699ZZ1MC3E )

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    9 mm
  • Diámetro exterior
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    6 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C3
  • Ancho del anillo exterior
    6 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    699ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176066863
  • UPC_NO
    029176066863
  • Descripción
    699 ZZ BRG (699ZZ1MC3E )
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 699ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 9 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 20 mm y un ancho de 6 mm, doble blindaje para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo