4040-02
Transferencia de bola de capacidad ligera - Serie 4040 , 0.6250 pulg. de diámetro de bola, Material de bola de acero al carbono, Material de carcasa de placa de zinc C.R.S., Capacidad de carga de 40 lb
Artículo MI #00038565
No. Fabricante 4040-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Transferencia de bola de capacidad ligera - Serie 4040 , 0.6250 pulg. de diámetro de bola, Material de bola de acero al carbono, Material de carcasa de placa de zinc C.R.S., Capacidad de carga de 40 lb
Artículo MI #00038565
No. Fabricante 4040-02
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4040-02 BALL TRANSFER

Especificaciones

  • Diámetro de la bola
    0.6250 pulg.
  • Serie
    4040
  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Material de la carcasa
    Placa de zinc C.R.S.
  • Altura total
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Material de apoyo
    Acero al carbono
  • Capacidad de carga máxima
    40 lb
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo