Motion
S1K
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. de D.I., 0.7500 pulg. de D.E., 0.2188 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00038569
No. Fabricante S1K
Precio29.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. de D.I., 0.7500 pulg. de D.E., 0.2188 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00038569
No. Fabricante S1K
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
Su precio$29.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S 1 K BRG
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie S extrapequeña es adecuada para motores de potencia fraccionaria, instrumentos de precisión, aparatos y dispositivos similares
  • Calidad del motor eléctrico (EMQ)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.2188 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    P
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.219 pulg.
  • Radio de filete
    0.016 pulg.
  • Serie
    Serie S
  • Capacidad de carga dinámica radial
    375 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    175 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    S1K
  • Número de Upc del fabricante
    087796044128
  • UPC_NO
    087796044128
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie S extrapequeña es adecuada para motores de potencia fraccional, instrumentos de precisión, electrodomésticos y dispositivos similares • Calidad de motor eléctrico (EMQ)
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Autoalineación
    No
  • Descripción
    S 1 K BRG
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El PS1K es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 0.25-inch , diseño abierto y 0.75-inch OD, ideal para aplicaciones de maquinaria pequeña.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo