Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Ancho general0.2813 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.45000 rpm
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial502 lbf
- Capacidad de carga estática radial203 lbf
- Número de catálogo del fabricanteR4A
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300151501
- DescripciónR4A-C3 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial R4A tiene 0.2500 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 0.7500 pulg. de diámetro exterior y 0.2812 pulg. de ancho.