R4A
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, DI de 0.2500 in, DE de 0.7500 in, anchura de 0.2188 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #00038575
No. Fabricante R4A
Precio40.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, DI de 0.2500 in, DE de 0.7500 in, anchura de 0.2188 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #00038575
No. Fabricante R4A
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
Su precio$40.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R 4 A BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.2188 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    5.55752 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.41 mm
  • RPM Máx.
    48000 rpm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Serie
    R
  • Capacidad de carga dinámica radial
    632 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    261 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    R4A
  • UPC_NO
    097741021760
  • Peso
    0.03 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    R 4 A BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial R4A tiene 0.2500 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 0.7500 pulg. de diámetro exterior y 0.2188 pulg. de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo