R4AF
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. de D.I., 0.7500 pulg. de D.E., 0.2188 pulg. de ancho, blindado simple, sin anillo a presión
Artículo MI #00038587
No. Fabricante R4AF
Precio32.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. de D.I., 0.7500 pulg. de D.E., 0.2188 pulg. de ancho, blindado simple, sin anillo a presión
Artículo MI #00038587
No. Fabricante R4AF
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
Su precio$32.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R 4 AF BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.2188 pulg.
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    7.14248 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.41 mm
  • RPM Máx.
    48000 rpm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Serie
    R
  • Capacidad de carga dinámica radial
    632 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    261 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    R4AF
  • UPC_NO
    097741021777
  • Peso
    0.03 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    R 4 AF BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial R4AF cuenta con 0.2500 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre blindado simple, 0.7500 pulg. de diámetro exterior y 0.2188 pulg. de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo