R4AAZZ

NSK
R4AAZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 0.2812 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00038602
No. Fabricante R4AAZZ
Precio39.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
R4AAZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 0.2812 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00038602
No. Fabricante R4AAZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R 4 AAZZ BRG (R4AAZZMC3E)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.2812 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +110 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    0.2812 pulg.
  • Radio de filete
    0.4 mm
  • RPM Máx.
    43000 rpm
  • Serie
    R
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2620 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1060 N
  • Número de catálogo del fabricante
    R4AAZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176020032
  • UPC_NO
    029176020032
  • Peso
    0.02 lb
  • Descripción
    R 4 AAZZ BRG (R4AAZZMC3E)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El R4AAZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.2500 pulg. con doble blindaje y 0.7500 pulg. de diámetro exterior para mecanismos compactos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo