Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.2812 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior7.14248 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.41 mm
- RPM Máx.48000 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial632 lbf
- Capacidad de carga estática radial261 lbf
- Número de catálogo del fabricanteR4AFF
- UPC_NO097741021784
- Peso0.03 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- DescripciónR 4 AFF BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio de 0.2500 in, doble sellado, 0.7500 in de diámetro exterior y 0.2812 in de ancho para uso radial.