Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.2812 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloSello de contacto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Ancho del anillo interior7.14248 mm
- Material del elementoAcero inoxidable
- Capacidad de carga dinámica radial344 lbf
- Capacidad de carga estática radial132 lbf
- Número de catálogo del fabricanteR4AZZST
- UPC_NO097741137997
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
- DescripciónR4AZZST BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl R4AZZST es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 0.2500 pulg., diámetro recto, doble sellado, diámetro exterior de 0.7500 pulg. y ancho de 0.2812 pulg., diseñado para instrumentos de precisión.