R 6
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 0.2812 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión, C3 de espacio libre interno
Artículo MI #00038660
No. Fabricante R 6
Precio10.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 0.2812 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión, C3 de espacio libre interno
Artículo MI #00038660
No. Fabricante R 6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R6-C3 COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.2813 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    36000 rpm
  • Serie
    R
  • Capacidad de carga dinámica radial
    750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    317 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    R 6
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662300152058
  • Descripción
    R6-C3 COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial R 6 tiene 0.3750 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 0.8750 pulg. de diámetro exterior y 0.2812 pulg. de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo