Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.2188 pulg.
- Tipo de cierreBlindado simple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior7.14248 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.41 mm
- RPM Máx.38000 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- SerieR
- Capacidad de carga dinámica radial746 lbf
- Capacidad de carga estática radial301 lbf
- Número de catálogo del fabricanteR6F
- UPC_NO097741021876
- Peso0.03 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- DescripciónR 6 F BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial R6F cuenta con 0.3750 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre blindado simple, 0.8750 pulg. de diámetro exterior y 0.2188 pulg. de ancho.