Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Ancho general0.4063 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaSin jaula
- DescripciónC 6 SS BRG
- Recubrimiento de acabadoAcero
- UPC_NO637400409685
- Ancho del anillo interior0.406 pulg.
- Número de catálogo del fabricante40722VBF53
- Número de Upc del fabricante637400409685
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- RPM Máx.1200 rpm
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorRecto
- Capacidad de carga dinámica radial200 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieNiza®
- Peso0.691 lb
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Detalles adicionales40722VBF53 - Cojinetes de bolas RBC Nice - Serie 400 - Cojinetes radiales no rectificados de una hilera - Orificio de 0.500", D.E. de 1.125", Ancho de 0.406"
- Descripción largaEl 40722VBF53 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 0.5000 in, diámetro exterior recto, tipo abierto, diámetro exterior de 1.1250 in y ancho de 0.4063 in, diseñado para la durabilidad.